GUARD DOG GD2X75-ST-O/B Protector cablu 3 picioare Lungime 11.94 inch Lățime | AB6UJP 22F229

GUARD DOG GD2X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 11.94 inci Lățime

În stoc
Element: AB6UJP Model: GD2X75-ST-O / BCrucea Ref: 22F229

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€361.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Înălțimea canalului1.28 "
latimea canalului0.75 "
Canale2
CuloriPortocaliu / Negru
Stilul conexiuniiOsul câinelui
Înălţime1.25 "
Lungime3ft
Capacitate de încărcare13,000 lb.
Materialpoliuretan
Max. Cablu Dia.0.75 "
Număr de canale2
StilUnelte de suspensie
Lăţime11.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.355
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareNumăr de canaleLăţimePreț
GUARD DOG GD5X75-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 33.3 inch Lățime | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft34,000 lb.533.3 "€794.52
GUARD DOG GD5X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 16.9 inch Lățime | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft24,000 lb.516.9 "€500.21
GUARD DOG GD3X75-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 30.3 inch Lățime | AB6UJL 22F226 GD3X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft27,000 lb.330.3 "€702.37
GUARD DOG GD3X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 13.8 inch Lățime | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft17,000 lb.313.8 "€425.51
GUARD DOG GD2X75-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 28.38 inch Lățime | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft23,000 lb.228.38 "€582.92
GUARD DOG GD1X75-O/B Protector cablu 3 picioare Lungime 27.25 inch Lățime | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft23,000 lb.127.25 "€533.11
GUARD DOG GD1X75-ST-O/B Protector cablu 3 picioare Lungime 10.81 inch Lățime | AB6UJR 22F231 GD1X75-ST-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft13,000 lb.110.81 "€328.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARD DOG GD2X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 11.94 inci Lățime
€361.28 /unitate