GUARD DOG GD5X125-ADA-O/BLU Protector Cablu Portocaliu Si Albastru 1.5 picioare | AG3AWK 32RX17

GUARD DOG GD5X125-ADA-O/BLU Protector Cablu Portocaliu Și Albastru 1.5 picioare

În stoc
Articol: AG3AWK Model: GD5X125-ADA-O/BLUCrucea Ref: 32RX17

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€592.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Înălțimea canalului1-1/4 "
latimea canalului1-1/4 "
CuloriAlbastru și portocaliu
Stilul conexiuniiOsul câinelui
Înălţime2"
Lungime1.5ft
Capacitate de încărcare10,500 lb.
Materialpoliuretan
Max. Cablu Dia.1-1/4 "
Număr de canale5
StilUnelte de suspensie
Lăţime50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareNumăr de canaleLăţimePreț
GUARD DOG GD5X75-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 33.3 inch Lățime | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft34,000 lb.533.3 "€794.52
GUARD DOG GD5X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 16.9 inch Lățime | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft24,000 lb.516.9 "€500.21
GUARD DOG GD3X75-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 30.3 inch Lățime | AB6UJL 22F226 GD3X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft27,000 lb.330.3 "€702.37
GUARD DOG GD3X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 13.8 inch Lățime | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft17,000 lb.313.8 "€425.51
GUARD DOG GD2X75-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 28.38 inch Lățime | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft23,000 lb.228.38 "€582.92
GUARD DOG GD2X75-ST-O/B Protector cablu 3 picioare Lungime 11.94 inch Lățime | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft13,000 lb.211.94 "€361.28
GUARD DOG GD1X75-O/B Protector cablu 3 picioare Lungime 27.25 inch Lățime | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft23,000 lb.127.25 "€533.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARD DOG GD5X125-ADA-O/BLU Protector Cablu Portocaliu Și Albastru 1.5 picioare
€592.14 /unitate