GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Spălare pentru ochi/față, montat pe piedestal, 15-1/2 lățime, oțel inoxidabil | AC2PHY 2LVJ7

GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Spălare pentru ochi/față, montat pe piedestal, lățime 15-1/2, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC2PHY Model: G1760Crucea Ref: 2LVJ7

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€963.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor
Conform ADANu
Castron Dia.11-1/2 "
CuloriSilver
Adâncime13.75 "
Spălarea ochilor se activează dupăMâner de împingere pentru pavilion
Material pentru mânerul de spălare a ochilorAluminiu
Materialul vasului pentru spălarea ochilorOţel inoxidabil
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.2.25 "
Înălţime38 "
MontarePiedestal
Numărul de capete2
Material pentru țeviOțel galvanizat
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0425
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)56.9
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCastron Dia.Dimensiunea de ieșireTipDimensiunea supapeiPreț
GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Spălat pentru ochi/față, montat pe perete, bol din plastic | AC2PHU 2LVJ3 G1750P11-1/2 "---€573.98
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 Spălare pentru ochi/față, bol din oțel inoxidabil montat pe perete | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1/2 "---€756.06
GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC Spălare pentru ochi/față, bol și capac din oțel inoxidabil montat pe perete | AC2PHW 2LVJ5 G1750BC11-1/2 "---€1,156.19
GUARDIAN EQUIPMENT G1760P Spălare pentru ochi/față, montat pe piedestal, bol din plastic, lățime 15-1/2 | AC2PHX 2LVJ6 G1760P11-1/2 "---€836.39
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC Spălare pentru ochi/față, montat pe piedestal, bol și capac, lățime 15-1/2 | AC2PHZ 2LVJ8 G1760BC11-1/2 "---€1,319.38
GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Spălare pentru ochi/față, montare pe punte, 8-3/4 lățime, 15 adâncime | AE8JHL 6DGE4 G1779----€1,152.13
GUARDIAN EQUIPMENT G1774 Spălare pentru ochi/față, montare pe punte, lățime 8-3/4, adâncime 15, montare pe partea dreaptă | AE8JHM 6DGE5 G1774----€828.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Spălare pentru ochi/față, montat pe piedestal, lățime 15-1/2, oțel inoxidabil
€963.58 /unitate