Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDER SUPERCRAFT 3666005 Ciocan încrucișat de lovitură moartă 1 1/8lb lemn | AD3JFY 3ZLT7

HALDER SUPERCRAFT 3666005 Ciocan încrucișat de lovitură moartă 1 1/8lb lemn

În stoc
Element: AD3JFY Model: 3666005Crucea Ref: 3ZLT7
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
€79.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDead Blow Cross Pein Hammer
Diametrul feței1.125 "
Manipulați culoareaNatural
Design mânerDrept
Manipulați materialulHickory Wood
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului4.5 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului1-1 / 8 lb.
Șef Lățime1.125 "
Lungime totală12.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8205203000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Submarcă: HALDER MAXXCRAFT

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
HALDER SUPERCRAFT 3666010 Ciocan încrucișat încrucișat 2 1/4lb lemn | AD3JGA 3ZLT9 36660101.437 "5 5 / 16 "2-1 / 4 lb.1.437 "14.25 "€111.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3666005 Ciocan încrucișat de lovitură moartă 1 1/8lb lemn
€79.23 /unitate