Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Ciocan încrucișat încrucișat 2 1/4lb lemn | AD3JGA 3ZLT9

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Ciocan încrucișat de lovitură moartă 2 1/4lb lemn

În stoc
Element: AD3JGA Model: 3666010Crucea Ref: 3ZLT9
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
€50.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDead Blow Cross Pein Hammer
Diametrul feței1.437 "
Manipulați culoareaNatural
Design mânerDrept
Manipulați materialulHickory Wood
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului5 5 / 16 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului2-1 / 4 lb.
Șef Lățime1.437 "
Lungime totală14.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8205203000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Submarcă: HALDER MAXXCRAFT

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
HALDER SUPERCRAFT 3666005 Ciocan încrucișat de lovitură moartă 1 1/8lb lemn | AD3JFY 3ZLT7 36660051.125 "4.5 "1-1 / 8 lb.1.125 "12.5 "€79.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Ciocan încrucișat de lovitură moartă 2 1/4lb lemn
€50.09 /unitate