HALLOWELL A5530-24HG Rafturi metalice pentru coș cu adaos cu adâncime de 24 inchi față | AG6CUL 35KU59

HALLOWELL A5530-24HG Rafturi metalice pentru coș cu adaos cu adâncimea de 24 inchi față

Element: AG6CUL Model: A5530-24HGCrucea Ref: 35KU59
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,696.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi pentru coșuri metalice Adder
Adâncimea coșului23 "
Înălțimea recipientului(48) 9 ", (6) 12"
Lățimea coșului6"
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14 ga. Postări, 20 ga. Rafturi
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală87 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri54

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200078

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea coșuluiAdâncimea totalăNumăr total de coșuriPreț
HALLOWELL A5525-12HG Rafturi metalice pentru coș cu adaos 12 inchi adâncime 14 coșuri | AG6CRZ 35KU25 A5525-12HG11 "12 "18 "12 "14€672.50
RFQ
HALLOWELL A5525-18HG Rafturi metalice pentru coș cu adaos 18 inchi adâncime 14 coșuri | AG6CTB 35KU27 A5525-18HG17 "12 "18 "18 "14€769.89
RFQ
HALLOWELL A5525-24HG Rafturi metalice pentru coș cu adaos 24 inci adâncime 14 coșuri | AG6CTD 35KU29 A5525-24HG23 "12 "18 "24 "14€827.20
RFQ
HALLOWELL A5526-12HG Adder Rafturi metalice pentru coș 12 inch adâncime 21 coșuri | AG6CTF 35KU31 A5526-12HG11 "12 "12 "12 "21€704.75
RFQ
HALLOWELL A5526-18HG Rafturi metalice pentru coș cu adaos 18 inchi adâncime 21 coșuri | AG6CTH 35KU33 A5526-18HG17 "12 "12 "18 "21€815.99
RFQ
HALLOWELL A5526-24HG Rafturi metalice pentru coș cu adaos 24 inchi adâncime 21 coșuri | AG6CTK 35KU35 A5526-24HG23 "12 "12 "24 "21€934.63
RFQ
HALLOWELL A5527-12HG Rafturi metalice pentru coș cu adaos 12 inchi adâncime 36 coșuri | AG6CTM 35KU37 A5527-12HG11 "(32) 9 ", (4) 12"9"12 "36€899.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL A5530-24HG Rafturi metalice pentru coș cu adaos cu adâncimea de 24 inchi față
€1,696.63 /unitate