HALLOWELL A7710-24HG Rafturi suplimentare 87 inci înălțime 48 inchi lățime 24 inchi adâncime | AA9AEM 1BLG9

HALLOWELL A7710-24HG Rafturi suplimentare 87 inchi înălțime 48 inchi lățime 24 inchi adâncime

Articol: AA9AEM Model: A7710-24HGRef încrucișat: 1BLG9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€893.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi
CuloriGri
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Ecartament18
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Înălţime87 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului900 lb.
Stil de rafturiOperații Închise
Tip rafturiAdd-on
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)223.52
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiCuloriAdâncimeCapacitatea raftuluiStil de rafturiTip rafturiLăţimefinalizareaPreț
HALLOWELL 4513-18HG Raft pentru pornire 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8Gri18 "500 lb.Operatii DeschiseStarter36 "Pulbere€587.19
RFQ
HALLOWELL 4513-24HG Raft pentru pornire 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8Gri24 "500 lb.Operatii DeschiseStarter36 "Pulbere€688.09
RFQ
HALLOWELL 4710-12HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5Gri12 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€501.19
RFQ
HALLOWELL 4710-18HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5Gri18 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€589.38
RFQ
HALLOWELL 4710-24HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5Gri24 "350 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€641.39
RFQ
HALLOWELL 4711-12HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6Gri12 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€501.83
RFQ
HALLOWELL 4711-18HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6Gri18 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€627.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL A7710-24HG Rafturi suplimentare 87 inchi înălțime 48 inchi lățime 24 inchi adâncime
€893.31 /unitate