HALLOWELL DRHC963684-3S-W-PT Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 910 lb. AH6ATB 35UV57

HALLOWELL DRHC963684-3S-W-PT Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 910 lb.

Articol: AH6ATB Model: DRHC963684-3S-W-PTCrucea Ref: 35UV57
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,296.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi, starter
Capacitatea fasciculului620 lb.
CuloriPergament
Material de punteFire de sârmă
Adâncime36 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului910 lb.
Stil raftDublu drept
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.16
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitatea fascicululuiCuloriNumărul de rafturiCapacitatea raftuluiStil raftLăţimeMaterial de puntePreț
HALLOWELL DRHC723084-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 72 x 30 3 rafturi | AA6KEC 14C654 DRHC723084-3S-E-MERafturi fără șuruburi, starter-Negru3680 lb.Singur Drept72 "Oțel EZ Deck€623.90
RFQ
HALLOWELL DRHC723684-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 72 x 36 3 rafturi | AA6KEE 14C656 DRHC723684-3S-E-MERafturi fără șuruburi, starter-Negru3655 lb.Singur Drept72 "Oțel EZ Deck€703.85
RFQ
HALLOWELL DRHC724884-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 72 x 48 3 rafturi | AA6KEG 14C658 DRHC724884-3S-E-MERafturi fără șuruburi, starter-Negru3685 lb.Singur Drept72 "Oțel EZ Deck€870.58
RFQ
HALLOWELL DRHC961884-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 96 x 18 3 Raft | AA6KEJ 14C660 DRHC961884-3S-E-MERafturi fără șuruburi, starter-Negru3620 lb.Singur Drept96 "Oțel EZ Deck€599.68
RFQ
HALLOWELL DRHC962484-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 96 x 24 3 rafturi | AA6KEL 14C662 DRHC962484-3S-E-MERafturi fără șuruburi, starter-Negru3620 lb.Singur Drept96 "Oțel EZ Deck€754.79
RFQ
HALLOWELL DRHC963084-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 96 x 30 3 rafturi | AA6KEN 14C664 DRHC963084-3S-E-MERafturi fără șuruburi, starter-Negru3620 lb.Singur Drept96 "Oțel EZ Deck€832.99
RFQ
HALLOWELL DRHC963684-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 96 x 36 3 rafturi | AA6KEQ 14C666 DRHC963684-3S-E-MERafturi fără șuruburi, starter-Negru3620 lb.Singur Drept96 "Oțel EZ Deck€905.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL DRHC963684-3S-W-PT Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 910 lb.
€1,296.91 /unitate