Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALLOWELL FKWS22ME-HT Raft cu placă perforată L 22 inch D 5 inch Negru | AF2UMD 6XXV8

HALLOWELL FKWS22ME-HT Raft cu plăci perforate L 22 inch D 5 inch negru

În stoc
Articol: AF2UMD Model: FKWS22ME-HTCrucea Ref: 6XXV8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€135.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de tablă
CuloriNegru
ConstrucţieTablă de oțel formată
Adâncime5"
finalizareaHaina cu pulbere texturată
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Înălţime1"
Rating de încărcare50 lb.
MaterialOțel 16-Ga
TipReglabil
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
HALLOWELL FKWS30ME-HT Raft cu placă perforată L 30 inch D 5 inch Negru | AF2UME 6XXV9 FKWS30ME-HT30 "€145.18
HALLOWELL FKWS36ME-HT Raft cu placă perforată L 36 inch D 5 inch Negru | AF2UMF 6XXW0 FKWS36ME-HT36 "€161.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL FKWS22ME-HT Raft cu plăci perforate L 22 inch D 5 inch negru
€135.60 /unitate