HALLOWELL HBR484887-3A-S-PB Unitate suplimentară pentru rack în vrac 48 x 48 x 87 11 400 lb | AG6FTU 35UP91

HALLOWELL HBR484887-3A-S-PB Unitate suplimentară pentru rack în vrac 48 x 48 x 87 11 400 lb

Articol: AG6FTU Model: HBR484887-3A-S-PBCrucea Ref: 35UP91
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,465.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru depozitare în vrac
Creștere reglabile3"
Capacitatea fasciculului3800 lb.
Capacitate pe raft3800 lb.
CuloriBleumarin/ Gri deschis
Material de punteOţel
Adâncime48 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime87 "
Capacitate de încărcare11,400 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.9
Înălțimea navei (cm)220.98
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200078

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiCapacitate pe raftMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
HALLOWELL HBR604887-3A-P-PB Unitate suplimentară pentru rack în vrac 60 x 48 x 87 10 500 lb | AG6FKU 35UR16 HBR604887-3A-P-PB3500 lb.3500 Lb.PAL48 "87 "10,500 lb.60 "€1,086.40
RFQ
HALLOWELL HBR6024123-3A-P-PB Unitate suplimentară pentru rack în vrac 60 l x 24 p x 123 h | AG6FKY 35UR20 HBR6024123-3A-P-PB3500 lb.3500 Lb.PAL24 "123 "10,500 lb.60 "€903.34
RFQ
HALLOWELL HBR6036123-3A-P-PB Unitate suplimentară pentru rack în vrac 60 l x 36 p x 123 h | AG6FKZ 35UR21 HBR6036123-3A-P-PB3500 lb.3500 Lb.PAL36 "123 "10,500 lb.60 "€1,027.10
RFQ
HALLOWELL HBR6048123-3A-P-PB Unitate suplimentară pentru rack în vrac 60 l x 48 p x 123 h | AG6FLA 35UR22 HBR6048123-3A-P-PB3500 lb.3500 Lb.PAL48 "123 "10,500 lb.60 "€1,149.83
RFQ
HALLOWELL HBR724887-3A-S-PB Unitate suplimentară pentru rafturi în vrac 72 x 48 x 87 10 500 lb | AG6FLC 35UR88 HBR724887-3A-S-PB3500 lb.3500 Lb.Oţel48 "87 "10,500 lb.72 "€1,662.66
RFQ
HALLOWELL HBR482487-3A-PB Unitate suplimentară pentru rack în vrac 48 x 24 x 87 11 400 lb | AG6FRC 35UP53 HBR482487-3A-PB3800 lb.3800 lb.Nici unul24 "87 "11,400 lb.48 "€582.84
RFQ
HALLOWELL HBR483687-3A-PB Unitate suplimentară pentru rack în vrac 48 x 36 x 87 11 400 lb | AG6FRD 35UP54 HBR483687-3A-PB3800 lb.3800 lb.Nici unul36 "87 "11,400 lb.48 "€619.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HBR484887-3A-S-PB Unitate suplimentară pentru rack în vrac 48 x 48 x 87 11 400 lb
€1,465.02 /unitate