HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 96 x 48 x 87 9000 lb. AH6AGW 35UT34

HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 96 x 48 x 87 9000 lb.

Articol: AH6AGW Model: HBR964887-3S-S-PBCrucea Ref: 35UT34
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,244.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de depozitare în vrac, Starter
Creștere reglabile3"
Capacitatea fasciculului3000 lb.
Capacitate pe raft3000 lb.
CuloriBleumarin/ Gri deschis
Material de punteOţel
Adâncime48 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime87 "
Capacitate de încărcare9000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 177.3576
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitatea fascicululuiCapacitate pe raftMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareNumărul de rafturiPreț
HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 60 x 24 x 123 10,500 lb | AH6AGV 35UR29 HBR6024123-3S-WW-PB60 "3500 lb.3500 Lb.Fire de sârmă24 "123 "10,500 lb.3€1,566.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 96 x 48 x 87 9000 lb.
€3,244.43 /unitate