HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 60 x 24 x 123 10,500 lb | AH6AGV 35UR29

HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 60 x 24 x 123 10,500 lb

Element: AH6AGV Model: HBR6024123-3S-WW-PBCrucea Ref: 35UR29
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,687.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de depozitare în vrac, Starter
Creștere reglabile3"
Capacitatea fasciculului3500 lb.
Capacitate pe raft3500 Lb.
CuloriBleumarin/ Gri deschis
Material de punteFire de sârmă
Adâncime24 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime123 "
Capacitate de încărcare10,500 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.85
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)320.04
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitatea fascicululuiCapacitate pe raftMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareNumărul de rafturiPreț
HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 96 x 48 x 87 9000 lb. AH6AGW 35UT34 HBR964887-3S-S-PB96 "3000 lb.3000 lb.Oţel48 "87 "9000 lb.4€2,413.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 60 x 24 x 123 10,500 lb
€1,687.14 /unitate