HALLOWELL HW6SC6478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB4JUM 1YHE3

HALLOWELL HW6SC6478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 36 inch latime

Element: AB4JUM Model: HW6SC6478-4CLCrucea Ref: 1YHE3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,446.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaEmail copt
Ecartament16
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului1000 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.75
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
HALLOWELL HW6SC6142-2CL Dulap de depozitare 16 Gauge 42 inch H 36 inch latime | AB4JUJ 1YHD9 HW6SC6142-2CL16221 "42 "36 "1000 lb.€1,956.49
HALLOWELL HW6SC6160-3CL Dulap de depozitare 16 Gauge 60 inch H 36 inch latime | AB4JUK 1YHE1 HW6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 lb.€2,302.41
HALLOWELL HW6SC6178-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB4JUL ​​1YHE2 HW6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 lb.€2,088.00
RFQ
HALLOWELL HW6SC8460-3CL Dulap de depozitare 16 Gauge 60 inch H 48 inch latime | AB4JUN 1YHE4 HW6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 lb.€2,702.15
HALLOWELL HW6SC8478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AB4JUP 1YHE5 HW6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 lb.€2,479.96
RFQ
HALLOWELL HW6SC0478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AB4JUQ 1YHE6 HW6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 lb.€2,471.71
RFQ
HALLOWELL HW4SC6142-2CL Dulap de depozitare 14 Gauge 42 inch H 36 inch latime | AB4JUY 1YHF4 HW4SC6142-2CL14221 "42 "36 "1450 lb.€2,282.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HW6SC6478-4CL Dulap de depozitare 16 Gauge 78 inch H 36 inch latime
€2,446.32 /unitate