Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALLOWELL NPH101-200 Numerele plăcuței de înmatriculare de la 101 la 200 Aluminiu | AH9ADJ 39EP20

HALLOWELL NPH101-200 Numerele plăcuței de înmatriculare de la 101 la 200 din aluminiu

În stoc
Articol: AH9ADJ Model: NPH101-200Crucea Ref: 39EP20
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
€699.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlăcuță de înmatriculare
CuloriNegru
Dimensiuni1 "H x 2-3 / 8" W x 1/64 "D
MaterialAluminiu
Adâncimea totală1 / 64 "
Inălțime totală1"
Lățimea totală2.375 "
SubcategoriePlăcuță de înmatriculare
TipNumerele de la 101 la 200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de cadre: 0

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
HALLOWELL NPH1-10 Numerele plăcuței de înmatriculare de la 1 la 10 Aluminiu | AH9ADE 39EP16 NPH1-10Numerele de la 1 la 10€80.17
HALLOWELL NPH51-100 Numerele plăcuței de înmatriculare de la 51 la 100 Aluminiu | AH9ADF 39EP17 NPH51-100Numerele de la 51 la 100€368.90
HALLOWELL NPH11-25 Numerele plăcuței de înmatriculare de la 11 la 25 Aluminiu | AH9ADG 39EP18 NPH11-25Numerele de la 11 la 25€120.70
HALLOWELL NPH26-50 Numerele plăcuței de înmatriculare de la 26 la 50 Aluminiu | AH9ADH 39EP19 NPH26-50Numerele de la 26 la 50€195.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL NPH101-200 Numerele plăcuței de înmatriculare de la 101 la 200 din aluminiu
€699.32 /unitate