HALLOWELL U3288-2HDV-HG Dulap ventilat pentru dulap două 36 inchi lățime | AD7YNW 4HE80

HALLOWELL U3288-2HDV-HG Dulap ventilat pentru dulap două 36 inchi lățime

Element: AD7YNW Model: U3288-2HDV-HGCrucea Ref: 4HE80
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,880.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap dulap
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriGri
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Tip mânerSS încastrat
Cârlige pe deschidere(1) Două cârlige cu tavan și (2) un cârlig cu un cui
picioare6"
Tip blocareSe potrivește cu blocare cilindrică și / sau lacăt încorporat
Configurare dulap(3) Lat, (6) Deschideri
Tip ușă dulapVentilat
MaterialOţel
Adâncimea de deschidere17 "
Înălțimea de deschidere34 "
Lățimea de deschidere9.25 "
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
NivelulDoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.85
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip blocareAsamblat/NeasamblatCuloriConfigurare dulapTip ușă dulapMaterialAdâncimea de deschidereÎnălțimea de deschiderePreț
HALLOWELL USS1288-1 Dulap dulap (1) Lat (1) Deschidere | AA6PDD 14L054 USS1288-1Se potrivește cu lacăt sau lacăt încorporatNeasamblat-(1) Lat, (1) DeschidereIubit304 oțel inoxidabil17 "69 "€1,661.23
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 Dulap dulap (3) Lat (3) Deschideri | AA6PDE 14L055 USS3288-1Se potrivește cu lacăt sau lacăt încorporatNeasamblat-(3) Lat, (3) DeschideriIubit304 oțel inoxidabil17 "69 "€3,632.42
RFQ
HALLOWELL USS1888-1 Dulap dulap (1) Lat (1) Deschidere | AA6PDF 14L056 USS1888-1Se potrivește cu lacăt sau lacăt încorporatNeasamblat-(1) Lat, (1) DeschidereIubit304 oțel inoxidabil17 "69 "€2,024.57
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 Dulap dulap (3) Lat (3) Deschideri | AA6PDG 14L057 USS3888-1Se potrivește cu lacăt sau lacăt încorporatNeasamblat-(3) Lat, (3) DeschideriIubit304 oțel inoxidabil17 "69 "€4,429.54
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 Dulap dulap (1) Lat (2) Deschideri | AA6PDH 14L058 USS1288-2Se potrivește cu lacăt sau lacăt încorporatNeasamblat-(1) Lat, (2) DeschideriIubit304 oțel inoxidabil17 "34 "€1,726.83
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 Dulap dulap (3) Lat (6) Deschideri | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Se potrivește cu lacăt sau lacăt încorporatNeasamblat-(3) Lat, (6) DeschideriIubit304 oțel inoxidabil17 "34 "€3,805.88
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 Dulap dulap (1) Lat (2) Deschideri | AA6PDK 14L060 USS1888-2Se potrivește cu lacăt sau lacăt încorporatNeasamblat-(1) Lat, (2) DeschideriIubit304 oțel inoxidabil17 "34 "€2,090.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL U3288-2HDV-HG Dulap ventilat pentru dulap două 36 inchi lățime
€1,880.28 /unitate