Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 761L SS 1/8 Piuliță din oțel inoxidabil 1/8 inch Piulițe | AG2LHG 31LC10

HAM-LET 761L SS 1/8 Piuliță din oțel inoxidabil Piulițe de 1/8 inch

În stoc
Articol: AG2LHG Model: 761L SS 1/8Crucea Ref: 31LC10
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
€10.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie5 / 16-20
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă8550 la 10,950 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 761L SS 1/2 piuliță din oțel inoxidabil piulițe de 1/2 inch | AG2LHE 31LC08 761L inox 1/23 / 4-207 / 8 "2650 la 6750 psi1 / 2 "€23.16
HAM-LET 761L SS 1/4 Piuliță din oțel inoxidabil 1/4 inch Piulițe | AG2LHF 31LC09 761L inox 1/47 / 16-209 / 16 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "€8.80
HAM-LET 761L SS 3/4 Piuliță din oțel inoxidabil 3/4 inch Piulițe | AG2LHH 31LC11 761L inox 3/41-201.125 "2450 la 5850 psi3 / 4 "€39.91
HAM-LET 761L SS 3/8 Piuliță din oțel inoxidabil 3/8 inch Piulițe | AG2LHJ 31LC12 761L inox 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 la 6550 psi3 / 8 "€13.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 761L SS 1/8 Piuliță din oțel inoxidabil Piulițe de 1/8 inch
€10.37 /unitate