Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131P Releu de siguranta 115/230vac 1.5a | AF6UDU 20JM96

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131P Releu de siguranta 115/230vac 1.5a

În stoc
Element: AF6UDU Model: XPSECPE5131PCrucea Ref: 20JM96
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
€882.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de siguranță
Volți bobină24 VAC / DC
Configurare contact8NO + 1NC
Evaluare încărcare contact1.5A
Adâncime4.49 "
Protectia mediuluiIP20
Înălţime3.9 "
Putere de intrare115 / 230 VAC
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
MontareDIN Rail
consum de energie6VA
Timp De Raspuns10 msec.
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8537109070

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăÎnălţimeconsum de energieTimp De RaspunsPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR39530P Releu de siguranta 115/230vac 1.5a | AF6UDB 20JM80 XPSATR39530P230 VAC3.9 "3.2W200 msec.€1,055.97
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131C Releu de siguranță 115/230vac 1.5a | AF6UDT 20JM95 XPSECPE5131C24 VAC / DC4.4 "6VA10 msec.€874.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131P Releu de siguranta 115/230vac 1.5a
€882.27 /unitate