Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 Oțel inoxidabil Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YQU 4CMU3

HAM-LET 762L-SS-6MM Uniune din oțel inoxidabil 316 Let-lok x Let-lok 6mm

În stoc
Element: AD6YQU Model: 762L-SS-6MMCrucea Ref: 4CMU3
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
€57.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Dimensiune hexagonală14mm
Presiune maximă4100 la 10,300 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 Oțel inoxidabil Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YQT 4CMU2 762L-SS-4MM12mm5500 la 10,300 psi4mm€61.99
HAM-LET 762L-SS-8MM Union 316 Oțel inoxidabil Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YQV 4CMU4 762L-SS-8MM15mm4100 la 8100 psi8mm€64.99
HAM-LET 762L-SS-10MM Union 316 Oțel inoxidabil Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YQW 4CMU5 762L-SS-10MM18mm3350 la 6550 psi10mm€82.59
HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 Oțel inoxidabil Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YQX 4CMU6 762L-SS-12MM22mm2650 la 6750 psi12mm€123.29
HAM-LET 3000233 UNION DE COMPRESIUNE, Oțel inoxidabil 316, compresie x compresie, Lg totală 542 mm | CR3PMC 787XV8 3000233---€188.93
HAM-LET 3000345 UNION DE COMPRESIUNE, Oțel inoxidabil 316, Compresie x Compresie, Lg totală 49 1/2 mm | CR3PMD 787XX1 3000345---€171.92
HAM-LET 3000247 UNIUNE DE COMPRESIUNE, Oțel inoxidabil 316, Compresie x Comprimare, Pentru tub 10 mm x 8 mm OD | CR3PME 787XW6 3000247---€95.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 762L-SS-6MM Uniune din oțel inoxidabil 316 Let-lok x Let-lok 6mm
€57.74 /unitate