Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 763L-SS-8MM X 1/4 Racord de reducere Oțel inoxidabil 316 Let-lok 8mm x 1/4in | AD6YRA 4CMU9

HAM-LET 763L-SS-8MM X 1/4 Racord de reducere Oțel inoxidabil 316 Let-lok 8mm x 1/4in

În stoc
Element: AD6YRA Model: 763L-SS-8MM X 1/4Crucea Ref: 4CMU9
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
€81.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Uniunii
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Dimensiune hexagonală15mm
Presiune maximă4100 la 8100 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului8 mm x 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 763L-SS-4MM X 1/4 Racord de reducere Oțel inoxidabil 316 Let-lok 4mm x 1/4in | AD6YQY 4CMU7 763L-SS-4MM X 1/414mm5500 la 10,300 psi4 mm x 1/4 "€66.91
HAM-LET 763L-SS-6MM X 1/4 Racord de reducere Oțel inoxidabil 316 Let-lok 6mm x 1/4in | AD6YQZ 4CMU8 763L-SS-6MM X 1/414mm4100 la 10,300 psi6 mm x 1/4 "€83.89
HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Racord de reducere Oțel inoxidabil 316 Let-lok 8mm x 3/8in | AD6YRB 4CMV1 763L-SS-8MM X 3/816mm4100 la 8100 psi8 mm x 3/8 "€99.21
HAM-LET 763L-SS-12MM X 3/8 Racord de reducere Oțel inoxidabil 316 Let-lok 12mm x 3/8in | AD6YRD 4CMV3 763L-SS-12MM X 3/822mm2650 la 6750 psi12 mm x 3/8 "€139.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 763L-SS-8MM X 1/4 Racord de reducere Oțel inoxidabil 316 Let-lok 8mm x 1/4in
€81.00 /unitate