Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 765L SS 1/2 unire cot din oțel inoxidabil îmbinări 1/2 inch | AG2LHX 31LC24

HAM-LET 765L SS 1/2 unire cot din oțel inoxidabil îmbinări 1/2 inch

În stoc
Articol: AG2LHX Model: 765L SS 1/2Crucea Ref: 31LC24
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
€115.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCotul Unirii
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4-20
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă2650 la 6750 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 765L SS 1/4 unire cot din oțel inoxidabil îmbinări 1/4 inch | AG2LHY 31LC25 765L inox 1/47 / 16-201 / 2 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "€61.55
HAM-LET 765L SS 3/4 unire cot din oțel inoxidabil îmbinări 3/4 inch | AG2LHZ 31LC26 765L inox 3/41-201-1/16 "2450 la 5850 psi3 / 4 "€206.64
HAM-LET 765L SS 3/8 unire cot din oțel inoxidabil îmbinări 3/8 inch | AG2LJA 31LC27 765L inox 3/89 / 16-205 / 8 "3350 la 6550 psi3 / 8 "€72.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 765L SS 1/2 unire cot din oțel inoxidabil îmbinări 1/2 inch
€115.01 /unitate