Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 765L-SS-10MM Cot de unire Oțel inoxidabil 316 Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YRH 4CMV7

HAM-LET 765L-SS-10MM Cot de unire Oțel inoxidabil 316 Let-lok x Let-lok 10mm

În stoc
Element: AD6YRH Model: 765L-SS-10MMCrucea Ref: 4CMV7
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
€99.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCotul Unirii
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Presiune maximă3350 la 6550 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 765L-SS-4MM Cot de unire Oțel inoxidabil 316 Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YRE 4CMV4 765L-SS-4MM1 / 2 "5500 la 10,300 psi4mm€109.17
HAM-LET 765L-SS-6MM Cot de unire Oțel inoxidabil 316 Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YRF 4CMV5 765L-SS-6MM1 / 2 "4100 la 10,300 psi6mm€88.74
HAM-LET 765L-SS-8MM Cot de unire Oțel inoxidabil 316 Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YRG 4CMV6 765L-SS-8MM9 / 16 "4100 la 8100 psi8mm€105.28
HAM-LET 765L-SS-12MM Cot de unire Oțel inoxidabil 316 Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YRJ 4CMV8 765L-SS-12MM13 / 16 "2650 la 6750 psi12mm€175.62
HAM-LET 3000312 Cot de unire, oțel inoxidabil 316 | CR3PLH 787XZ8 3000312---€175.62
HAM-LET 3002993 Cot de unire, oțel inoxidabil 316 | CR3PLJ 787Y07 3002993---€106.38
HAM-LET 3012086 Cot de unire, oțel inoxidabil 316 | CR3PLK 787Y08 3012086---€196.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 765L-SS-10MM Cot de unire Oțel inoxidabil 316 Let-lok x Let-lok 10mm
€99.87 /unitate