Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/4 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 10mm x 1/4in | AD6YQF 4CMR9

HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/4 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 10mm x 1/4in

În stoc
Articol: AD6YQF Model: 766L-SS-10MM X 1/4Crucea Ref: 4CMR9
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
€64.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneLET-LOK (R) x FNPT
Dimensiune hexagonală19mm
Presiune maximă3350 la 6550 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307225000
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/4 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 6mm x 1/4in | AD6YQC 4CMR6 766L-SS-6MM X 1/419mm4100 la 10,300 psi1 / 4 "6mm€63.13
HAM-LET 766L-SS-6MM X 1/2 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 6mm x 1/2in | AD6YQD 4CMR7 766L-SS-6MM X 1/227mm4100 la 10,300 psi1 / 2 "6mm€85.67
HAM-LET 766L-SS-8MM X 1/4 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 8mm x 1/4in | AD6YQE 4CMR8 766L-SS-8MM X 1/419mm4100 la 8100 psi1 / 4 "8mm€66.72
HAM-LET 766L-SS-10MM X 3/8 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 10mm x 3/8in | AD6YQG 4CMT1 766L-SS-10MM X 3/822mm3350 la 6550 psi3 / 8 "10mm€78.15
HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/2 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 10mm x 1/2in | AD6YQH 4CMT2 766L-SS-10MM X 1/227mm3350 la 6550 psi1 / 2 "10mm€129.70
HAM-LET 766L-SS-12MM X 1/4 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 12mm x 1/4in | AD6YQJ 4CMT3 766L-SS-12MM X 1/422mm2650 la 6750 psi1 / 4 "12mm€113.74
HAM-LET 766L-SS-12MM X 3/8 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 12mm x 3/8in | AD6YQK 4CMT4 766L-SS-12MM X 3/822mm2650 la 6750 psi3 / 8 "12mm€100.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 766L-SS-10MM X 1/4 Conector Oțel inoxidabil 316 Let-lok x F 10mm x 1/4in
€64.81 /unitate