Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 769L SS 1/2 X 3/8 Cot conector tată Oțel inoxidabil Cot 1/2 inch | AH3FCU 31LC47

HAM-LET 769L SS 1/2 X 3/8 Cot conector tată Oțel inoxidabil Cot 1/2 inch

În stoc
Element: AH3FCU Model: 769L SS 1/2 X 3/8Crucea Ref: 31LC47
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
€108.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de conector tată
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4-20
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă2650 la 6750 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaIL

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 769L SS 1/2 X 3/8 Cot conector tată Oțel inoxidabil Cot 1/2 inch
€108.49 /unitate