Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 12mm x 1/4in | AD6YPU 4CMP7

HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 12mm x 1/4in

În stoc
Element: AD6YPU Model: 769L-SS-12MM X 1/4Ref încrucișat: 4CMP7
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
€117.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4-18
Tip conexiuneLET-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă2650 la 6750 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 4mm x 1/8in | AD6YPK 4CMN8 769L-SS-4MM X 1/81 / 8-271 / 2 "Cot masculin, 90 de grade5500 la 10,300 psi1 / 8 "4mm€68.74
HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 6mm x 1/4in | AD6YPM 4CMP1 769L-SS-6MM X 1/41 / 4-181 / 2 "Cot masculin, 90 de grade4100 la 10,300 psi1 / 4 "6mm€73.89
HAM-LET 769L-SS-6MM X 3/8 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 6mm x 3/8in | AD6YPN 4CMP2 769L-SS-6MM X 3/83 / 8-1811 / 16 "Cot masculin, 90 de grade4100 la 10,300 psi3 / 8 "6mm€103.00
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 8mm x 1/4in | AD6YPP 4CMP3 769L-SS-8MM X 1/41 / 4-189 / 16 "Cot masculin, 90 de grade4100 la 8100 psi1 / 4 "8mm€79.32
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/2 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 8mm x 1/2in | AD6YPQ 4CMP4 769L-SS-8MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Cot masculin, 90 de grade4100 la 8100 psi1 / 2 "8mm€124.76
HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 10mm x 1/4in | AD6YPR 4CMP5 769L-SS 10MM X 1/41 / 4-1811 / 16 "Cot masculin, 90 de grade3350 la 6550 psi1 / 4 "10mm€91.03
HAM-LET 769L-SS-10MM X 1/2 Cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 10mm x 1/2in | AD6YPT 4CMP6 769L-SS-10MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Cot masculin, 90 de grade3350 la 6550 psi1 / 2 "10mm€183.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 cot 90 316 Oțel inoxidabil Let-lok x M 12mm x 1/4in
€117.53 /unitate