Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 100512 Mufă de cuplare (M)NPT 1 Alamă | AC4ZNQ 31C945

HANSEN 100512 Fișă de cuplare (M)NPT 1 Alamă

În stoc
Articol: AC4ZNQ Model: 100512Crucea Ref: 31C945

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€71.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1"
finalizareaAlamă
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbUniversal
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 21
Presiune maximă1/2 psig
Dimensiunea conductei1"
Garnituri etansarefluorocarbon
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiArticolDimensiunea conducteiPreț
HANSEN 100006 Corp cuplaj (F)NPT 3/8 Alama | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Cuplaj rapid3 / 8 "€60.86
HANSEN 100008 Corp cuplaj (F)NPT 1/2 Alama | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Cuplaj rapid1 / 2 "€86.24
HANSEN 100010 Corp cuplaj (F)NPT 3/4 Alama | AC4ZNK 31C940 1000103 / 4 "Cuplaj rapid3 / 4 "€131.06
HANSEN 100012 Corp cuplaj (F)NPT 1 Alama | AC4ZNL 31C941 1000121"Cuplaj rapid1"€261.20
HANSEN 100506 Mufă de cuplare (M)NPT 3/8 Alama | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Mufă cuplare rapidă3 / 8 "€27.35
HANSEN 100508 Mufă de cuplare (M)NPT 1/2 Alama | AC4ZNN 31C943 1005081 / 2 "Mufă cuplare rapidă1 / 2 "€44.47
HANSEN 100510 Mufă de cuplare (M)NPT 3/4 Alama | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Mufă cuplare rapidă3 / 4 "€50.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 100512 Fișă de cuplare (M)NPT 1 Alamă
€71.72 /unitate