Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 11B Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Alama | AC4ZPY 31C984

HANSEN 11B Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Alamă

În stoc
Articol: AC4ZPY Model: 11BCrucea Ref: 31C984
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
€10.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaAlamă
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbUniversal
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 24
Presiune maximă2000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMarimea corpuluiTemp. GamăfinalizareaRacord pentru furtunMaterialMax. curgerePreț
HANSEN FA25P25M Fișă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel/poli | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 grade până la 140 grade FChrome trivalent(M) NPTOțel / poliuretanCfm 21€85.43
HANSEN 15E Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Oțel | AC4ZNZ 31C962 15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FPlacat cu zinc(F) NPTOţelCfm 24€23.38
HANSEN 12E Mufă de cuplare (m)npt 1/4 Oțel | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FPlacat cu zinc(M) NPTOţelCfm 24€14.14
HANSEN LL11 Mufă de cuplare (f)npt 1/4 din oțel inoxidabil | AC4ZPX 31C983 LL111 / 4 "-1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FOţel inoxidabil(F) NPTOţel inoxidabilCfm 24€27.65
HANSEN 11 Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Oțel | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 grade până la 250 grade FPlacat cu zinc(F) NPTOţelCfm 24€8.01
HANSEN 41 Mufă de cuplare (f)npt 3/8 Oțel | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 grade până la 250 grade FPlacat cu zinc(F) NPTOţelCfm 45€15.67
HANSEN 43 Mufă de cuplare (f)npt 3/8 Oțel | AC4ZQB 31C987 433 / 8 "-3 / 8 "-40 grade până la 250 grade FPlacat cu zinc(F) NPTOţelCfm 45€17.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 11B Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Alamă
€10.99 /unitate