Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN B23AS37M Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama | AC4ZQR 31D002

HANSEN B23AS37M Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama

În stoc
Articol: AC4ZQR Model: B23AS37MCrucea Ref: 31D002
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
€36.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbUniversal, Industrial, ARO și Tru-Flate
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 32
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
HANSEN B23AS25F Corp cuplaj (f)npt 1/4 Alama | AC4ZQN 31C998 B23AS25F-(F) NPT1 / 4 "€36.13
HANSEN B23AS37F Corp cuplaj (f)npt 1/4 Alama | AC4ZQP 31C999 B23AS37F-(F) NPT3 / 8 "€37.72
HANSEN B23AS25M Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama | AC4ZQQ 31D001 B23AS25M-(M) NPT1 / 4 "€38.96
HANSEN B23AS25H Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZQT 31D003 B23AS25H1 / 4 "Furtun Barb-€41.62
HANSEN B23AS37H Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZQU 31D004 B23AS37H3 / 8 "Furtun Barb-€41.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN B23AS37M Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama
€36.29 /unitate