Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSON 20250 Set de scrisori 3/16 inch H oțel | AD3AGR 3XFH4

HANSON 20250 Set de scrisori 3/16 inch H oțel

În stoc
Element: AD3AGR Model: 20250Crucea Ref: 3XFH4
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
€115.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scrisori
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter3 / 16 "
IndicaţieMarcat cu o bară pe partea degetului mare
MaterialOţel
Lungime coadă2.375 "
Pătrat cu dimensiunea gambei5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
HANSON 20200 Set de scrisori 1/8 inch H oțel | AD3AGP 3XFG9 202001 / 8 "2.375 "€96.61
HANSON 20300 Set de scrisori 1/4 inch H oțel | AD3AGU 3XFH8 203001 / 4 "2.625 "€145.64
HANSON 20350 Set de scrisori 3/8 inch H oțel | AD3AGW 3XFJ3 203503 / 8 "2.75 "€185.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSON 20250 Set de scrisori 3/16 inch H oțel
€115.92 /unitate