Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSON 20350 Set de scrisori 3/8 inch H oțel | AD3AGW 3XFJ3

HANSON 20350 Set de scrisori 3/8 inch H oțel

În stoc
Articol: AD3AGW Model: 20350Crucea Ref: 3XFJ3
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
€185.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scrisori
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter3 / 8 "
Tip scrisoare de impresieGotic
IndicaţieMarcat cu o bară pe partea degetului mare
MaterialOţel
Lungime coadă2.75 "
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLungime coadăPreț
HANSON 20200 Set de scrisori 1/8 inch H oțel | AD3AGP 3XFG9 202001 / 8 "2.375 "€96.61
HANSON 20250 Set de scrisori 3/16 inch H oțel | AD3AGR 3XFH4 202503 / 16 "2.375 "€115.92
HANSON 20300 Set de scrisori 1/4 inch H oțel | AD3AGU 3XFH8 203001 / 4 "2.625 "€145.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSON 20350 Set de scrisori 3/8 inch H oțel
€185.13 /unitate