Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Harloff 2810AQ Dulap mic pentru narcotice, 10 x 7 x 7 inch | CJ6CMV

HARLOFF 2810AQ dulap mic pentru narcotice, dimensiune 10 x 7 x 7 inch

În stoc
Articol: CJ6CMV Model: 2810AQ
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
€442.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul de narcotice
Adâncime7"
Înălţime10 "
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)21.59

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Harloff 2801AQ Dulap pentru narcotice rezistent, 15 x 11 x 4 inch | CJ6CMR 2801AQ4"15 "11 "€938.44
Harloff 2802AQ Dulap pentru narcotice rezistente, 15 x 11 x 8 inch | CJ6CMT 2802AQ8"15 "11 "€998.49
Harloff 2803AQ Dulap pentru narcotice, dimensiune 24 x 16 x 8 inch | CJ6CMU 2803AQ8"24 "16 "€1,199.70
Harloff 2820AQ Dulap mediu pentru narcotice, 16 x 12 x 9 inch | CJ6CMW 2820AQ9"16 "12 "€833.33
Harloff 2825AQ Dulap pentru narcotice, dimensiune 12 x 15 x 8 inch | CJ6CMX 2825AQ8"12 "15 "€698.19
Harloff 2830AQ Dulap mare pentru narcotice, 29.5 x 23.5 x 10.5 inchi | CJ6CMY 2830AQ10.5 "29.5 "23.5 "€1,133.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARLOFF 2810AQ dulap mic pentru narcotice, dimensiune 10 x 7 x 7 inch
€442.94 /unitate