HARRINGTON ED125DSA-10 Palan electric cu lanț 125 lb 10 picioare 120 | AF7ZJJ 23XP95

HARRINGTON ED125DSA-10 ​​Palan electric cu lanț 125 lb 10 picioare 120

În stoc
Articol: AF7ZJJ Model: ED125DSA-10Crucea Ref: 23XP95

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,725.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici5
FrânăElectromecanică și regenerativă
Capacitate125 lb.
ClasificareH2
AmbreiajFrecare
CuloriAlb și portocaliu
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control7 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime12-13/32 "
Adâncimea locuinței5"
Lungimea carcasei16 29 / 32 "
Lățimea carcasei6 13 / 64 "
Hz60
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare69 / 13 fpm
Capacitate de încărcare125 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige12-13/32 "
CP motor0.4
Număr de viteze2
Fază1
Reeving1
Protectie termalaNu
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeAmperi @ Volți miciFrânăAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED250DS-10 250 lb. 10 picioare | AE9CAL 6HJP7 ED250DS-1012.437 "5.0Stilul Weston5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 lb.€5,805.79
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED525DS-10 525 lb. 10 picioare | AE9CAP 6HJR0 ED525DS-1013 "10.0Stilul Weston5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 lb.€6,706.81
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED1050DS-10 1050 lb. 10 picioare | AE9CAT 6HJR3 ED1050DS-1020.5 "10.0Stilul Weston5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm-€7,977.37
HARRINGTON ED525DSA-10 Palan electric cu lanț 525 lb 10 picioare 120 | AF7ZHZ 23XR38 ED525DSA-1013 "10Electromecanică și regenerativă6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 lb.€8,693.16
HARRINGTON ED1050DSA-10 Palan electric cu lanț 1050 lb 10 picioare 120 | AF7ZJC 23XP86 ED1050DSA-1020.5 "10Electromecanică și regenerativă6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 lb.€9,767.69
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED125DS-10 125 lb 10 picioare 120 | AF7ZJF 23XP92 ED125DS-1012-13/32 "5Electromecanică și regenerativă5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm125 lb.€5,266.14
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED220DS-10 220 lb 10 picioare 120 | AF7ZJN 23XR03 ED220DS-1012-13/32 "5Electromecanică și regenerativă5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "43 / 10 fpm220 lb.€5,412.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON ED125DSA-10 ​​Palan electric cu lanț 125 lb 10 picioare 120
€6,725.66 /unitate