HARRINGTON LB008-SC-10 Palan cu lanț cu ambreiaj cu alunecare 1500 lb. | AE9BXB 6HJE9

HARRINGTON LB008-SC-10 Palan cu lanț cu ambreiaj cu alunecare 1500 lb.

În stoc
Articol: AE9BXB Model: LB008-SC-10Crucea Ref: 6HJE9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,288.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan de ridicare a lanțului ambreiajului cu alunecare
FrânăFrână de încărcare stil Weston cu ambreiaj cu alunecare
LanţNichelat
Lungimea lanțului11 ft.
finalizareaPictat
Deschiderea cârligului15 / 16 "
Lungimea manetei14-3/8 "
Ridicare10 ft.
Capacitate de încărcare1500 lb.
Min. Între Cârlige11 "
Suprasarcină de protecțieDa
Trageți pentru a ridica sarcina nominală54 lb.
Reeving1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5825
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8425190000
Tara natalaJP

Detalii produs:

Palanul cu lanț cu ambreiaj cu pârghie Harrington LB008-SC-10 este ideal pentru ridicarea sarcinilor grele în aplicații comerciale și industriale.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
  • Acest palan cu lanț cu pârghie Harrington are un lanț de încărcare din aliaj întărit placat cu nichel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Are un cârlig de rotație de 360 ​​de grade pentru ridicarea orizontală, verticală și la unghiuri de încărcare inversate.
  • Acest palan cu lanț cu pârghie Harrington are o frână de sarcină în stil Weston pentru oprirea sarcinii la înălțimea dorită.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a palanului cu lanț cu ambreiaj cu alunecare Harrington LB008-SC-10?

A. 1500 lb.

Î. Cum funcționează mecanismul ambreiajului cu alunecare?

A. Mecanismul ambreiajului de alunecare este proiectat să alunece atunci când sarcina depășește o anumită greutate, prevenind deteriorarea palanului.

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea cârliguluiRidicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț
HARRINGTON LB008-SC-5 Palan cu lant ambreiaj cu manetă 1500 lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb.11 "€1,100.98
HARRINGTON LB015-SC-5 Palan cu lant ambreiaj cu alunecare 3000 lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb.13.187 "€1,404.29
HARRINGTON LB015-SC-10 Palan cu lanț cu ambreiaj cu alunecare 3000 lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 lb.13.187 "€1,407.38
HARRINGTON LB030-SC-5 Palan cu lant ambreiaj cu alunecare 6000 lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb.15.625 "€1,824.12
HARRINGTON LB030-SC-10 Palan cu lant ambreiaj cu alunecare 6000 lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb.15.625 "€1,954.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON LB008-SC-10 Palan cu lanț cu ambreiaj cu alunecare 1500 lb.
€1,288.05 /unitate