HARRINGTON LB015-SC-10 Palan cu lanț cu ambreiaj cu alunecare 3000 lb. | AE9BXD 6HJF1

HARRINGTON LB015-SC-10 Palan cu lanț cu ambreiaj cu alunecare 3000 lb.

În stoc
Articol: AE9BXD Model: LB015-SC-10Crucea Ref: 6HJF1

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,407.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan de ridicare a lanțului ambreiajului cu alunecare
FrânăFrână de încărcare stil Weston cu ambreiaj cu alunecare
Capacitate15 gal.
LanţNichelat
Lungimea lanțului11 ft.
CuloriNegru
Adâncime15.375 "
Diametru15.375 "
finalizareaPictat
Înălţime36.5 "
Deschiderea cârligului1.25 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungimea manetei14-3/8 "
Ridicare10 ft.
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialPlastic
Min. Între Cârlige13.187 "
Stil de montareDe sine stătător
Trageți pentru a ridica sarcina nominală64 lb.
Reeving1
ModelaRundă
Design de topFă-mi
Lăţime15 25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8045
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8425190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea cârliguluiRidicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț
HARRINGTON LB008-SC-5 Palan cu lant ambreiaj cu manetă 1500 lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 lb.11 "€1,100.98
HARRINGTON LB008-SC-10 Palan cu lanț cu ambreiaj cu alunecare 1500 lb. | AE9BXB 6HJE9 LB008-SC-1015 / 16 "10 ft.1500 lb.11 "€1,288.05
HARRINGTON LB015-SC-5 Palan cu lant ambreiaj cu alunecare 3000 lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 lb.13.187 "€1,404.29
HARRINGTON LB030-SC-5 Palan cu lant ambreiaj cu alunecare 6000 lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 lb.15.625 "€1,824.12
HARRINGTON LB030-SC-10 Palan cu lant ambreiaj cu alunecare 6000 lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 lb.15.625 "€1,954.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON LB015-SC-10 Palan cu lanț cu ambreiaj cu alunecare 3000 lb.
€1,407.38 /unitate