HARRINGTON LB028-20 Palan cu lanț cu pârghie, ridicare de 20 de picioare 5500 lb. | AB7PYU 23XR59

HARRINGTON LB028-20 Palan cu lanț cu pârghie 20 picioare Ridicare 5500 lb.

În stoc
Articol: AB7PYU Model: LB028-20Crucea Ref: 23XR59

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,711.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
FrânăFrână de încărcare stil Weston
LanţPlacat cu nichel
Lungimea lanțului21 ft.
finalizareaPulbere
Deschiderea cârligului1-11/25 "
Lungimea manetei10-13/32 "
Ridicare20 ft.
Capacitate de încărcare5500 lb.
Min. Între Cârlige14-13/16 "
Suprasarcină de protecțieNu
Trageți pentru a ridica sarcina nominală81 lb.
Reeving1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8425190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDeschiderea cârliguluiRidicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeReevingPreț
HARRINGTON LB008-5 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb. Ridicare 5 picioare | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Email electrostatic7 / 8 "5 ft.1500 lb.11 "1€866.03
HARRINGTON LB008-10 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb. Ridicare 10 picioare | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Email electrostatic7 / 8 "10 ft.1500 lb.11 "1€839.12
HARRINGTON LB010-5 Palan cu lanț cu pârghie 2000 lb. Ridicare 5 picioare | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Email electrostatic1.125 "5 ft.2000 lb.11-13/16 "1€947.81
HARRINGTON LB010-10 Palan cu lanț cu pârghie 2000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Email electrostatic1.125 "10 ft.2000 lb.11-13/16 "1€987.83
HARRINGTON LB015-5 Palan cu lanț cu pârghie 3000 lb. Ridicare 5 picioare | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Email electrostatic1-5/16 "5 ft.3000 lb.13.187 "1€1,159.56
HARRINGTON LB015-10 Palan cu lanț cu pârghie 3000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Email electrostatic1-5/16 "10 ft.3000 lb.13.187 "1€1,242.29
HARRINGTON LB028-5 Palan cu lanț cu pârghie 5500 lb. Ridicare 5 picioare | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Email electrostatic1.375 "5 ft.5500 lb.14-13/16 "1€1,342.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON LB028-20 Palan cu lanț cu pârghie 20 picioare Ridicare 5500 lb.
€1,711.77 /unitate