Palan electric cu lanț HARRINGTON NER100LD-20 / 460 V 20000 lb. 20 de picioare | AB8HPN 25K715

HARRINGTON Palan electric cu lanț NER100LD-20 / 460v 20000 lb. 20 picioare

În stoc
Element: AB8HPN Model: NER100LD-20 / 460vCrucea Ref: 25K715

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29,446.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici8.3
FrânăElectromagnetic
Capacitate20,000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime46.5 "
Adâncimea locuinței10.5 "
Lungimea carcasei28 15 / 16 "
Lățimea carcasei13.187 "
Hz60
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare5.5 / 2 fpm
Capacitate de încărcare20,000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige53-15/16 "
CP motor4.7
Număr de viteze2
Fază3
Reeving4
Protectie termalaDa
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 329.85
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeAmperi @ Volți miciFrânăAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
HARRINGTON NER005LD-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLN 14H715 NER005LD-2014.625 "3.6DC Current7.5 "22.437 "8.59315 / 2.5 fpm1000 lb.€7,002.50
HARRINGTON NER005SD-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLR 14H718 NER005SD-2014.625 "5.1DC Current7.5 "22 5 / 16 "8.59329 / 5 fpm1000 lb.€7,607.72
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER010LD-20 2000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15/16 "5.1DC Current8-5/16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14 / 2.5 fpm2000 lb.€7,110.69
HARRINGTON NER010SD-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MLY 14H724 NER010SD-2016-15/16 "9.1DC Current8-5/16 "24.5 "9 11 / 16 "28 / 4.5 fpm2000 lb.€9,635.12
Palan electric cu lanț HARRINGTON NER020LD-20 4000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MMB 14H727 NER020LD-2022.625 "9.1DC Current9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14 / 2.5 fpm4000 lb.€9,757.65
HARRINGTON NER020SD-20 Palan electric cu lanț 4000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MME 14H730 NER020SD-2023.187 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28 / 4.5 fpm4000 lb.€12,594.89
HARRINGTON NER030CD-20 Palan electric cu lanț 6000 lb. 20 ft Tensiune 230 | AA6MMH 14H733 NER030CD-2032-15/16 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17 / 3 fpm6000 lb.€12,465.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț NER100LD-20 / 460v 20000 lb. 20 picioare
€29,446.69 /unitate