HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 460V Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AF7ZMD 23XR90

HARRINGTON NERM020CD-L-20 / Palan electric cu lanț 460V cu cărucior de 4000 lb.

În stoc
Articol: AF7ZMD Model: NERM020CD-L-20 / 460VCrucea Ref: 23XR90

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,897.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici5.1
Înălțimea fasciculului4-29/32 "
FrânăDC Current
Capacitate4000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei6 1/33 la 7 1/50 "
Înălțime27-13/64 "
Adâncimea locuinței8-5/16 "
Lungimea carcasei16 29 / 32 "
Lățimea carcasei5 13 / 32 "
Hz60
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare7 / 1 fpm
Capacitate de încărcare4000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige27-13/64 "
Curba razei minime31.5 "
CP motor1.2
Număr de viteze2
Fază3
Reeving2
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului40 fpm
Voltaj460
Materialul roțiiOțel ștanțat
Dia de rulare a roții.4-11/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 136.8
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelLățimea flanșeiAmperi @ Volți miciFrânăÎnălțimeAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicarePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100L-L20 20000 lb. 20 picioare | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 la 8 11/16 "21.5Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm€43,198.40
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v 20000 lb. 20 picioare | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 la 8 11/16 "10.8Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€42,769.86
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230 V 20000 lb. 20 picioare | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230v5 1/2 la 8 11/16 "22.4Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€45,681.40
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100S-L-20 20000 lb. 20 picioare | AB8HRJ 25K757 NERM100S-L-205 1/2 la 8 11/16 "16.4x2Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 FPM€47,551.43
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460 V 20000 lb. 20 picioare | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460v5 1/2 la 8 11/16 "8.3x2Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€52,201.05
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230 V 20000 lb. 20 picioare | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230v5 1/2 la 8 11/16 "17.3x2Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€52,201.05
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 la 7 1/50 "5.1DC Current27-13/64 "8-5/16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm€15,950.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERM020CD-L-20 / Palan electric cu lanț 460V cu cărucior de 4000 lb.
€15,897.04 /unitate