Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100S-L-20 20000 lb. 20 picioare | AB8HRJ 25K757

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERM100S-L-20 20000 lb. 20 picioare

În stoc
Articol: AB8HRJ Model: NERM100S-L-20Crucea Ref: 25K757

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€47,551.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici16.4x2
Înălțimea fasciculului6-7/8 "
FrânăElectromagnetic
Capacitate20,000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAmbreiaj de frecare
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de control110v
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei5 1/2 la 8 11/16 "
Înălțime46.5 "
Adâncimea locuinței10.5 "
Lungimea carcasei28.875 "
Lățimea carcasei13.25 "
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare11 FPM
Capacitate de încărcare20,000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige46.5 "
Curba razei minime98.375 "
CP motor4.7x2
Număr de viteze1
Fază3
Reeving4
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului40 fpm
Voltaj208/230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 451.8
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea flanșeiAmperi @ Volți miciFrânăÎnălțimeAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicarePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100L-L20 20000 lb. 20 picioare | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 la 8 11/16 "21.5Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm€43,198.40
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v 20000 lb. 20 picioare | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 la 8 11/16 "10.8Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€42,769.86
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230 V 20000 lb. 20 picioare | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230v5 1/2 la 8 11/16 "22.4Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€45,681.40
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460 V 20000 lb. 20 picioare | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460v5 1/2 la 8 11/16 "8.3x2Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€52,201.05
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230 V 20000 lb. 20 picioare | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230v5 1/2 la 8 11/16 "17.3x2Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€52,201.05
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 la 7 1/50 "5.1DC Current27-13/64 "8-5/16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm€15,950.56
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 460V Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AF7ZMD 23XR90 NERM020CD-L-20 / 460V6 1/33 la 7 1/50 "5.1DC Current27-13/64 "8-5/16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm€15,897.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERM100S-L-20 20000 lb. 20 picioare
€47,551.43 /unitate