HARRINGTON NERP003L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 15 picioare 15 fpm | AG3PTW 33RW26

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERP003L-FG-15 cu cărucior 15 picioare 15 fpm

În stoc
Articol: AG3PTW Model: NERP003L-FG-15Crucea Ref: 33RW26

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,898.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici3.4
Înălțimea fasciculului3-3/4 "
FrânăDC Current
Capacitate500 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriAlb
ConfiguraţieÎmpingeți căruciorul
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control11 ft.
finalizareaVopsea epoxidică
Lățimea flanșei2 9/32 până la 4 "
Înălțime16-5/16 "
Adâncimea locuinței16-5/16 "
Lungimea carcasei13 13 / 16 "
Lățimea carcasei8.5 "
Hz60
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare15 FPM
Capacitate de încărcare500 lb.
UngereUlei de calitate alimentară
Min. Între Cârlige16-5/16 "
Curba razei minime43-5/16 "
CP motor0.75
Număr de viteze1
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj230/460
Materialul roțiiOţel inoxidabil
Dia de rulare a roții.2-23/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelViteza de ridicareAmperi @ Volți miciCapacitateCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimeCP motorNumăr de vitezePreț
HARRINGTON NERP005L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000lb 15ft | AG3PTZ 33RW29 NERP005L-FG-1515 FPM3.41000 lb.1000 lb.16-5/16 "43-5/16 "0.751€12,898.01
HARRINGTON NERP010L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 15 picioare 14 fpm | AG3PUC 33RW32 NERP010L-FG-1514 FPM4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.21€14,676.36
HARRINGTON NERP020L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000lb 15ft | AG3PUF 33RW35 NERP020L-FG-1514 FPM2.44000 lb.4000 lb.25 "59-7/64 "2.41€17,990.34
HARRINGTON NERP003LD-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior de 500 lb. 15 picioare | AG3PUJ 33RW38 NERP003LD-FG-1515 / 2.5 fpm3.4500 lb.500 lb.16-5/16 "43-5/16 "0.752€15,075.77
HARRINGTON NERP005LD-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 15 picioare 0.75 CP | AG3PUM 33RW41 NERP005LD-FG-1515 / 2.5 fpm3.41000 lb.1000 lb.16-5/16 "43-5/16 "0.752€15,058.84
HARRINGTON NERP010LD-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000lb 15ft | AG3PUQ 33RW44 NERP010LD-FG-1514 / 2.5 fpm4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.22€16,976.48
HARRINGTON NERP020LD-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 15 picioare 2.4 CP | AG3PUU 33RW47 NERP020LD-FG-1514 / 2.5 fpm2.44000 lb.4000 lb.25 "59-7/64 "2.42€20,546.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț NERP003L-FG-15 cu cărucior 15 picioare 15 fpm
€12,898.01 /unitate