Palan electric cu lanț HARRINGTON SNER010S-10 2000 lb. 10 picioare | AE9CBJ 6HJT8

HARRINGTON SNER010S-10 Palan electric cu lanț 2000 lb. 10 picioare

În stoc
Articol: AE9CBJ Model: SNER010S-10Crucea Ref: 6HJT8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,256.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici23.9
FrânăTrageți motorul rotorului
Capacitate2000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control6 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime17-5/16 "
Adâncimea locuinței8-5/16 "
Lungimea carcasei17 5 / 16 "
Lățimea carcasei13 5 / 16 "
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare14 FPM
Capacitate de încărcare2000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige17-5/16 "
CP motor1.2
Număr de viteze1
Fază1
Reeving1
Protectie termalaNu
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.75
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeAmperi @ Volți miciFrânăAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
HARRINGTON SNERP003S-10 Palan electric cu lanț 500 lb. 10 picioare | AB8HRR 25K764 SNERP003S-1014.625 "7.7Trage-Rotor6.625 "22.25 "13 "14 FPM500 lb.€4,973.26
HARRINGTON SNERP005L-10 Palan electric cu lanț 1000 lb. 10 picioare | AB8HRV 25K767 SNERP005L-1014.625 "7.7Trage-Rotor6.625 "22.25 "13 "7 FPM1000 lb.€5,518.64
HARRINGTON SNERP005S-10 Palan electric cu lanț 1000 lb. 10 picioare | AB8HRY 25K770 SNERP005S-1015.375 "16.9Trage-Rotor7.5 "23.25 "13 13 / 16 "15 FPM1000 lb.€6,050.71
HARRINGTON SNERP010L-10 Palan electric cu lanț 2000 lb. 10 picioare | AB8HTB 25K773 SNERP010L-1016.5 "16.9Trage-Rotor7.5 "23.25 "13 13 / 16 "7 FPM2000 lb.€6,015.12
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNERP010S-10 2000 lb. 10 picioare | AB8HTE 25K776 SNERP010S-1017-11/16 "23.9Trage-Rotor8-5/16 "26.875 "16.5 "14 FPM2000 lb.€8,366.91
HARRINGTON SNERP020L-10 Palan electric cu lanț 4000 lb. 10 picioare | AB8HTH 25K779 SNERP020L-1022.25 "23.9Trage-Rotor8-5/16 "26.875 "16.5 "7 FPM4000 lb.€8,191.05
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNERP030C-10 6000 lb. 10 picioare | AB8HTL 25K782 SNERP030C-1028.875 "23.9Trage-Rotor8-5/16 "26.875 "16.5 "3.5 fpm6000 lb.€10,942.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON SNER010S-10 Palan electric cu lanț 2000 lb. 10 picioare
€7,256.22 /unitate