HARRINGTON TCS250C-10 Palan pneumatic cu lanț 500 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE3LWC 5DZG9

HARRINGTON TCS250C-10 Palan pneumatic cu lanț 500 lb. Capacitate de ridicare de 10 picioare

În stoc
Articol: AE3LWC Model: TCS250C-10Crucea Ref: 5DZG9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,911.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț de aer
consum de aer64 scfm
Presiunea aerului90 psi
FrânăAutoreglare
CuloriGalben
Mod de controlTrage cablul
finalizareaVopsea cu rășină acrilică
Lungimea carcasei14.375 "
Lățimea carcasei8 11 / 16 "
Dimensiunea intrării1/2 "NPT
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare121 fpm
Capacitate de încărcare500 lb.
Min. Între Cârlige16-5/16 "
Nivel de zgomot83 dBA
Lungime totală14.375 "
Lățimea totală8 11 / 16 "
Reeving1
SuspensieCârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăconsum de aerMod de controlReevingLățimea carcaseiRidicareViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț
HARRINGTON TCS250C-15 Palan pneumatic cu lanț 500 lb. Capacitate 15 picioare Lift | AE3LWD 5DZH0 TCS250C-158 11 / 16 "64 scfmTrage cablul18 11 / 16 "15 ft.121 fpm500 lb.€6,787.20
HARRINGTON TCS250C-20 Palan pneumatic cu lanț 500 lb. Capacitate 20 de picioare Lift | AE3LWE 5DZH1 TCS250C-208 11 / 16 "64 scfmTrage cablul18 11 / 16 "20 ft.121 fpm500 lb.€7,132.74
HARRINGTON TCS250P-10 Palan pneumatic cu lanț 500 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE3LWF 5DZH2 TCS250P-108 11 / 16 "60 scfm 18 11 / 16 "10 ft.60 fpm500 lb.€8,189.35
HARRINGTON TCS250P-15 Palan pneumatic cu lanț 500 lb. Capacitate 15 picioare Lift | AE3LWG 5DZH3 TCS250P-158 11 / 16 "60 scfm 18 11 / 16 "15 ft.60 fpm500 lb.€8,306.31
HARRINGTON TCS250P-20 Palan pneumatic cu lanț 500 lb. Capacitate 20 de picioare Lift | AE3LWH 5DZH4 TCS250P-208 11 / 16 "60 scfm 18 11 / 16 "20 ft.60 fpm500 lb.€8,588.82
HARRINGTON TCS500C-10 Palan pneumatic cu lanț 1000 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AE3LWJ 5DZH5 TCS500C-108 11 / 16 "60 scfmTrage cablul18 11 / 16 "10 ft.60 fpm1000 lb.€6,993.45
HARRINGTON TCS500C-15 Palan pneumatic cu lanț 1000 lb. Capacitate 15 picioare Lift | AE3LWK 5DZH6 TCS500C-158 11 / 16 "60 scfmTrage cablul18 11 / 16 "15 ft.60 fpm1000 lb.€7,312.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON TCS250C-10 Palan pneumatic cu lanț 500 lb. Capacitate de ridicare de 10 picioare
€6,911.47 /unitate