Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 1501230 Cut-tip 6290-1n X | AA4XXQ 13H869

HARRIS 1501230 Vârf tăiat 6290-1n X

În stoc
Articol: AA4XXQ Model: 1501230Crucea Ref: 13H869
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
€32.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Presiunea combustibilului4 uncii. la 2 psi
Serviciul de gazPropan
Presiunea oxigenului35 la 50 psi
Mărimea1"
Grosimea oțelului5/8 la 1 "
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8468901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
HARRIS 1501220 Cut-tip 6290-0n X | AA4XXP 13H868 1501220Propan--€32.89
HARRIS 1501240 Cut-tip 6290-2n X | AA4XXR 13H870 1501240Propan2"-€32.16
HARRIS 1501250 Cut-tip 6290-3n X | AA4XXT 13H871 1501250Propan3"-€32.66
HARRIS 1501260 Cut-tip 6290-4n X | AA4XXU 13H872 1501260Propan4mm-€32.13
HARRIS 1501430 Vârf de tăiere pentru utilizare cu lanterna 98 | AC7LGQ 38K957 1501430Gaze naturale, propan5"5€35.97
HARRIS 1501390 Vârf de tăiere pentru utilizare cu lanterna 98 | AC7LGZ 38K966 1501390Gaze naturale, propan, MAPP2"2€36.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 1501230 Vârf tăiat 6290-1n X
€32.13 /unitate