Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 356-Ar/He-580 metri Argon/heliu | AE4JGY 5KZ68

HARRIS 356-Ar/He-580 metri Argon/heliu

În stoc
Articol: AE4JGY Model: 356-Ar/He-580Crucea Ref: 5KZ68
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
€1,011.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator debitmetru
Material corpOţel
Intrare conexiune CGA580
Priză de conectare CGA5/8 "-18 (F) RH
Gaz cilindruArgon / Heliu
Livrare0 la 45 Ar / 0 la 140 El cfh
Gama de presiune de livrare0 la 4000 psi
Serviciul de gazArgon, Heliu
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelor0 la 100 scfh He și 0 la 40 scfh Ar
Conexiune de intrareCGA-580
Manometru de admisie0 la 4000 psi
Conexiune la priză5/8 "-18 F RH
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiDoi
Manometru de alimentare0 la 4000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIntrare conexiune CGAGaz cilindruServiciul de gazConexiune de intrarestagiiPreț
HARRIS 355-AR-580 Debitmetru/regulator | AE4JGZ 5KZ69 355-AR-580580Argon / CO2Argon, dioxid de carbonCGA-580Singur€549.00
HARRIS 355-CD-320 Debitmetru/regulator | AE4JHA 5KZ70 355-CD-320320CO2Dioxid de carbonCGA-320Singur€514.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 356-Ar/He-580 metri Argon/heliu
€1,011.31 /unitate