Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 447-50-1/4 RF Pipeline Regulator | AF2TMG 6XR45

HARRIS 447-50-1/4 Regulator de conductă RF

În stoc
Element: AF2TMG Model: 447-50-1/4 RFCrucea Ref: 6XR45
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
€675.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.530
Livrare0-50 scfh
Gama de presiune de livrare0 la 50 psi
Materialul diafragmeiNeopren
Serviciul de gazAer, inert
Dimensiunea gabaritului2-1/2 "
Presiuni de livrare a indicatoarelor100 scfh
Conexiune de intrare1/4 "FNPT
Max. Presiunea de admisie400 psi
Conexiune la priză5/8 "-18 RH
Lungime totală7"
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de presiune de livrareServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune la prizăPreț
HARRIS 447NC-15-1/4 L Regulator pentru conducte | AF2TMB 6XR40 447NC-15-1 / 4 L0 la 15 psiCombustibil30 scfh9/16 "-18 LH€638.09
HARRIS 447-50-1/4 L Regulator pentru conducte | AF2TMC 6XR41 447-50-1 / 4 L0 la 50 psiCombustibil100 scfh9/16 "-18 LH€689.18
HARRIS 447-50-1/4 R Regulator pentru conducte | AF2TMD 6XR42 447-50-1 / 4 R0 la 50 psiOxigen100 scfh9/16 "-18 RH€752.10
HARRIS 447-200-1/4 R Regulator pentru conducte | AF2TMF 6XR44 447-200-1 / 4 R0 la 200 psiOxigen400 scfh9/16 "-18 RH€710.38
HARRIS 447-125-1/4 RF Pipeline Regulator | AF2TMH 6XR46 447-125-1 / 4 RF0 la 125 psiAer, inert200 scfh5/8 "-18 RH€677.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 447-50-1/4 Regulator de conductă RF
€675.65 /unitate