Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS KH1016 Regulator de gaz 401c O2 540 Cga 0-125 Psi | AD6PMZ 46Z490

HARRIS KH1016 Regulator de gaz 401c O2 540 Cga 0-125 Psi

În stoc
Articol: AD6PMZ Model: KH1016Crucea Ref: 46Z490
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
€627.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz special
Diapozitivul corpului.2.125 "
Material corpAlamă cromată
Intrare conexiune CGA540
Gaz cilindruO2
Livrare0-125 PSI
Gama de presiune de livrare0-125 PSI
Materialul diafragmeiNeopren
Rata de curgere2500 SCFH (AER)
Serviciul de gazOxigen
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelor200 PSI
Conexiune de intrareCGA-540
Manometru de admisie4,000 PSIG
MaterialAlamă cromată
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la prizăFurtun 1/4 "
Lungime totală5.13 "
Evaluare presiune3,000 PSIG
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipO singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareMaterialMax. Presiunea de admisiePreț
HARRIS KH1000 Regulator de gaz 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăDioxid de carbon30 PSICGA-320Alamă cromată3000 psi€627.51
HARRIS KH1001 Regulator de gaz 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăDioxid de carbon100 PSICGA-320Alamă cromată3000 psi€626.01
HARRIS KH1002 Regulator de gaz 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăDioxid de carbon200 PSICGA-320Alamă cromată3000 psi€608.78
HARRIS KH1003 Regulator de gaz 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăHidrogen30 PSICGA-350Alamă cromată3000 psi€627.51
HARRIS KH1004 Regulator de gaz 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăHidrogen100 PSICGA-350Alamă cromată3000 psi€636.88
HARRIS KH1005 Regulator de gaz 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăHidrogen200 PSICGA-350Alamă cromată3000 psi€608.78
HARRIS KH1006 Regulator de gaz 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăHidrogen400 PSICGA-350Alamă cromată3000 psi€695.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS KH1016 Regulator de gaz 401c O2 540 Cga 0-125 Psi
€627.51 /unitate