Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS INDUSTRIES LB132336 Etichetă 7/8 inch H 7/8 inch lățime - Pachet de 500 | AF3YGA 8F742

HARRIS INDUSTRIES LB132336 Etichetă 7/8 inch H 7/8 inch lățime - Pachet de 500

În stoc
Articol: AF3YGA Model: LB132336Crucea Ref: 8F742
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
€27.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă
Înălţime7 / 8 "
LimbăEngleză
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialVinil autoadeziv
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.92
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLegenda / Culoarea fundaluluiMaterialLăţimePkg. Cant.Preț
HARRIS INDUSTRIES LB132292 Etichetă 7/8 inch H 2-7/8 inch lățime - Pachet de 500 | AF3YFN 8F583 LB132292Galben / NegruVinil autoadeziv2.875 "500€27.79
HARRIS INDUSTRIES LB132307 Etichetă 2-7/8 inch lățime 7/8 inch H - Pachet de 500 | AF3YFP 8F584 LB132307Galben închisVinil autoadeziv2.875 "500€29.62
HARRIS INDUSTRIES LB132326 Etichetă 7/8 inch H 7/8 inch lățime - Pachet de 500 | AF3YFX 8F738 LB132326Violet / galbenHârtie7 / 8 "500€27.96
HARRIS INDUSTRIES LB132329 Etichetă 7/8 inch H 7/8 inch lățime - Pachet de 500 | AF3YFY 8F740 LB132329Alb roșuVinil autoadeziv7 / 8 "500€27.96
HARRIS INDUSTRIES LB132323 Etichetă 7/8 inch H 7/8 inch lățime - Pachet de 500 | AF3YGB 8F743 LB132323Galben / NegruVinil autoadeziv7 / 8 "500€27.96
HARRIS INDUSTRIES LB132333 Etichetă 7/8 inch lățime 7/8 inch H - Pachet de 500 | AF3YGC 8F744 LB132333Negru / AlbVinil autoadeziv7 / 8 "500€27.96
HARRIS INDUSTRIES LB132310 Etichetă 2-7/8 inch lățime 7/8 inch H - Pachet de 500 | AF3YGD 8F745 LB132310Negru / AlbVinil autoadeziv2.875 "500€29.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB132336 Etichetă 7/8 inch H 7/8 inch lățime - Pachet de 500
€27.96 /ambalaj