Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARTING 09120213001 Inserție pentru conector industrial dreptunghiular, Q, sert, tată, 6.5 A curent nominal, gri | CR3TMV 793X12

HARTING 09120213001 Inserție pentru conector dreptunghiular industrial, Q, sert, tată, 6.5 A curent nominal, gri

În stoc
Articol: CR3TMV Model: 09120213001Crucea Ref: 793X12

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€23.22 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsera

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
HARTING 09140013011 Adaptor pentru modul Han, Han-modular, tată, gri, policarbonat, -40 °C până la 85 °C | CR3RAW 793X18 09140013011Adaptor€16.83
HARTING 09140014623 Adaptor pentru modul Han RJ45, Han-modular, tată, gri, policarbonat, 500 min. cicluri de împerechere | CR3RAX 793X21 09140014623Adaptor€13.77
HARTING 09140013111 Adaptor pentru modul Han, modular Han, mamă, gri, policarbonat, -40 grade C până la 85 grade C | CR3RBL 793X20 09140013111Adaptor€16.67
HARTING 09100053106 Conector industrial dreptunghiular, 1 A, sertizat, mamă, 10 A curent nominal | CR3TEZ 793WY1 09100053106Insera€12.44
HARTING 09100053101 Conector industrial dreptunghiular, 1 A, sertizat, mamă, 10 A curent nominal | CR3TFA 793WY0 09100053101Insera€12.23
HARTING 09100033106 Inserție de conector industrial dreptunghiular, 1 A, sertizat, mamă, 10 A curent nominal | CR3TFB 793WX3 09100033106Insera€14.69
HARTING 09100033101 Inserție de conector industrial dreptunghiular, 1 A, sertizat, mamă, 10 A curent nominal | CR3TFC 793WX2 09100033101Insera€15.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARTING 09120213001 Inserție pentru conector dreptunghiular industrial, Q, sert, tată, 6.5 A curent nominal, gri
€23.22 /unitate