Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD BFA2030CES Fiting perete 3 inch priză x Fnpt | AC8LYY 3CDR7

HAYWARD BFA2030CES Fiting perete 3 inch Priză x Fnpt

În stoc
Element: AC8LYY Model: BFA2030CESCrucea Ref: 3CDR7
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
€190.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea rezervorului de parapet
Material corpCPVC
CuloriLumina gri
Tip conexiuneFNPT x soclu
Materialul garnituriiEPDM
Lungime4 21 / 32 "
Presiune maximă150 psi
Max. Grosimea peretelui2.12 "
Dimensiunea conductei3"
Dimensiunea orificiului necesar4-1/2 "
Temp. Gamă40 de grade până la 190 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.143
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiuneMaterialul garnituriiLungimeDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Fiting perete 1/2 inch PVC Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCGriFNPT x socluFPM2.75 "1 / 2 "40 de grade până la 140 de grade F€45.77
HAYWARD BFAS1005TFS Fiting perete 1/2 inch PVC Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 de grade până la 140 de grade F€53.92
HAYWARD BFAS1007CFS Fiting perete 3/4 inch PVC Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCGriFNPT x socluFPM2.875 "3 / 4 "40 de grade până la 140 de grade F€53.63
HAYWARD BFAS1007TFS Fiting perete 3/4 inch PVC Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 de grade până la 140 de grade F€63.00
HAYWARD BFAS1010CFS Fiting pentru perete 1 inch PVC Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCGriFNPT x socluFPM2.875 "1"40 de grade până la 140 de grade F€56.24
HAYWARD BFAS1010TFS Fiting pentru perete 1 inch PVC Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 de grade până la 140 de grade F€65.27
HAYWARD BFAS1012CFS Fiting perete 1-1/4 inch PVC Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCGriFNPT x socluFPM3"1.25 "40 de grade până la 140 de grade F€72.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD BFA2030CES Fiting perete 3 inch Priză x Fnpt
€190.51 /unitate