Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD BFA3040TES Fiting pentru perete 4 inch Fnpt x Fnpt | AC8LWX 3CDJ5

HAYWARD BFA3040TES Fiting pentru perete 4 inch Fnpt x Fnpt

În stoc
Articol: AC8LWX Model: BFA3040TESCrucea Ref: 3CDJ5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€634.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea rezervorului de parapet
Material corpPolipropilenă
CuloriOpac
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Lungime5.75 "
Presiune maximă150 psi
Max. Grosimea peretelui2.45 "
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea orificiului necesar5-3/4 "
Temp. Gamă40 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiuneMaterialul garnituriiLungimeDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Fiting perete 1/2 inch PVC Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCGriFNPT x socluFPM2.75 "1 / 2 "40 de grade până la 140 de grade F€45.77
HAYWARD BFAS1005TFS Fiting perete 1/2 inch PVC Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 de grade până la 140 de grade F€53.92
HAYWARD BFAS1007CFS Fiting perete 3/4 inch PVC Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCGriFNPT x socluFPM2.875 "3 / 4 "40 de grade până la 140 de grade F€53.63
HAYWARD BFAS1007TFS Fiting perete 3/4 inch PVC Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 de grade până la 140 de grade F€63.00
HAYWARD BFAS1010CFS Fiting pentru perete 1 inch PVC Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCGriFNPT x socluFPM2.875 "1"40 de grade până la 140 de grade F€56.24
HAYWARD BFAS1010TFS Fiting pentru perete 1 inch PVC Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCGriFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 de grade până la 140 de grade F€65.27
HAYWARD BFAS1012CFS Fiting perete 1-1/4 inch PVC Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCGriFNPT x socluFPM3"1.25 "40 de grade până la 140 de grade F€72.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD BFA3040TES Fiting pentru perete 4 inch Fnpt x Fnpt
€634.95 /unitate