HAYWARD BYCS1060E1GGA Supapă fluture 6 inch mâner de viteză | AB8QUP 26X026

HAYWARD BYCS1060E1GGA Supapă fluture Mâner de viteză de 6 inchi

În stoc
Element: AB8QUP Model: BYCS1060E1GGACrucea Ref: 26X026

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,213.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpPVC
Bolt Circle Dia.9.5 "
Material discPVC
Tip mânerGear
Material pentru căptușealăEPDM
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub(8) 57/64 "
Dimensiunea conductei6"
Stilanafură
Temp. Gamă40 la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.785
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Tip mânerMax. Presiune a apeiNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
HAYWARD BYCS1020E1LGA Mâner cu pârghie pentru supapă fluture de 2 inchi | AB8QUC 26X014 BYCS1020E1LGA4.75 "Pârghie150 psi(4) 3/4 "2"€290.47
HAYWARD BYCS1025E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 2-1/2 inch | AB8QUD 26X015 BYCS1025E1LGA5.5 "Pârghie150 psi(4) 3/4 "2.5 "€289.18
HAYWARD BYCS1030E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 3 inchi | AB8QUE 26X016 BYCS1030E1LGA-Pârghie150 psi(4) 3/4 "3"€327.57
HAYWARD BYCS1040E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 4 inchi | AB8QUF 26X017 BYCS1040E1LGA7.5 "Pârghie150 psi(8) 3/4 "4"€360.48
HAYWARD BYCS1050E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 5 inchi | AB8QUG 26X018 BYCS1050E1LGA8.5 "Pârghie150 psi(8) 57/64 "5"€503.61
HAYWARD BYCS1060E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 6 inchi | AB8QUH 26X019 BYCS1060E1LGA9.5 "Pârghie150 psi(8) 57/64 "6"€556.65
HAYWARD BYCS1080E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 8 inchi | AB8QUJ 26X020 BYCS1080E1LGA11.75 "Pârghie100 psi(8) 57/64 "8"€957.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD BYCS1060E1GGA Supapă fluture Mâner de viteză de 6 inchi
€1,213.42 /unitate