Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD BYCS1030E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 3 inchi | AB8QUE 26X016

HAYWARD BYCS1030E1LGA Supapă fluture Mâner pârghie de 3 inci

În stoc
Element: AB8QUE Model: BYCS1030E1LGACrucea Ref: 26X016
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
€327.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpPVC
Material discPVC
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăEPDM
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub(4) 3/4 "
Dimensiunea conductei3"
Stilanafură
Temp. Gamă40 la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Tip mânerMax. Presiune a apeiNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
HAYWARD BYCS1020E1LGA Mâner cu pârghie pentru supapă fluture de 2 inchi | AB8QUC 26X014 BYCS1020E1LGA4.75 "Pârghie150 psi(4) 3/4 "2"€290.47
HAYWARD BYCS1025E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 2-1/2 inch | AB8QUD 26X015 BYCS1025E1LGA5.5 "Pârghie150 psi(4) 3/4 "2.5 "€289.18
HAYWARD BYCS1040E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 4 inchi | AB8QUF 26X017 BYCS1040E1LGA7.5 "Pârghie150 psi(8) 3/4 "4"€360.48
HAYWARD BYCS1050E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 5 inchi | AB8QUG 26X018 BYCS1050E1LGA8.5 "Pârghie150 psi(8) 57/64 "5"€503.61
HAYWARD BYCS1060E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 6 inchi | AB8QUH 26X019 BYCS1060E1LGA9.5 "Pârghie150 psi(8) 57/64 "6"€556.65
HAYWARD BYCS1080E1LGA Supapă fluture Mâner cu pârghie de 8 inchi | AB8QUJ 26X020 BYCS1080E1LGA11.75 "Pârghie100 psi(8) 57/64 "8"€957.64
HAYWARD BYCS1020E1GGA Supapă fluture Mâner cu rotițe de 2 inchi | AB8QUK 26X021 BYCS1020E1GGA4.75 "Gear150 psi(4) 3/4 "2"€916.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD BYCS1030E1LGA Supapă fluture Mâner pârghie de 3 inci
€327.57 /unitate